曜日別特売

プラスチックカーランプ

プラスチックカーランプ - アストロプロダクツ

軽量なプラスチック製の本体は、2本を重ねて立てることが出来るので、省スペースで保管できます。

用途オイル交換作業などに重宝します。トラスコ品番548-0633セット内容2本材質PEストローク(mm)550幅(mm)305厚さ(mm)215全長(mm)910収納時寸法(mm)D:300、H:910、W:305適合タイヤ幅(mm)235リフト量(mm)170耐荷重(t)2内容量1セット
注意
※本製品は車両の前輪を上げる目的で作られています。
※後輪には使用しないでください。
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
※耐荷重以上の重さを掛けたり、強い衝撃をあたえないでください。
※勢いをつけずに、ゆっくり動かし、落下しないよう慎重に車両を操作してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075080462007000014523
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする