曜日別特売

ヘキサコート トップクリアー 水性光沢仕上剤

ヘキサコート トップクリアー 水性光沢仕上剤 - ニッペホームプロダクツヘキサコート トップクリアー 水性光沢仕上剤 - ニッペホームプロダクツ

ヘキサコート101の上塗り剤です。
水性光沢仕上げ剤です。

用途ヘキサコート101専用上塗り剤です。成分合成樹脂(アクリル)、水透明危険物の類別非危険物油性 or 水性水性乾燥時間夏(30度)約1時間、冬(10度)約3時間内容量1缶
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像075082294976124825194859-92801.9約2
3,564
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像075082384976124825200859-92811.4約6
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする