ユーエイキャスター
プレート式キャスター固定車エラストマー車輪
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
搬送時の騒音抑制に。
材質
金具:スチール
材質(車輪)
エラストマー(ベアリング入)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
20
金具仕上
三価ユニクロ
取付座(mm)
70×42
取付ピッチY(mm)
28
取付穴径P(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付高H(mm)
許容荷重(N)
許容荷重(daN)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508290
ER-65ELSB(H83)
809-3575
83
300
30
65
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07508299
ER-75ELSB(H93)
809-3576
93
350
35
75
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください