ニッペホームプロダクツ
ヘキサコートミニ 100g
一液性(水性)でウレタン防水材と同等以上の性能があり、簡単に塗れます。
耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途
屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・スレート屋根等。
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、水
容量(L)
0.07
容量(kg)
0.1
主な用途
壁面・スレート屋根
塗布面積(m
2
)
約2.5
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
耐候、耐水、耐熱
乾燥時間
約3時間以上(夏30℃)、約6時間以上(冬10℃)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508220
4976124825309
859-8505
グレー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
07508247
4976124825316
859-8506
グリーン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください