キリウス
ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ
小型でハイパワーなブラシレスモーターを搭載しています。
ACタイプで取り回しが楽に行えます。
用途
筐体や照明器具などの組立。
タッピンねじの締付け等。
トルク調整
無段階
付属品
トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ5.0mm 羽根付き:1×3.0×20×50、対辺5mm 両頭ビット:2×70)
仕様
ビット受け口:Φ5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex
全長(mm)
246
タイプ
AC
電源(V)
100
消費電力(W)
40
グリップ径(Φmm)
37
本体寸法(mm)
246
電源コード(m)
3
付属ビット
No.1 No.2 各1本
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力トルク(N・m)
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
電源(V)
適合ねじ(mm)小ねじ
適合ねじ(mm)タッピングねじ
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508107
HBA-5112L
0.15~1.18
1200
100
1.6~3.0
1.6~2.6
634-4139
¥
54,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
07508116
HBA-5112LF
0.15~1.18
2000
100
1.6~3.0
1.6~2.6
634-5631
¥
54,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
07508125
HBA-5117LF
0.29~1.67
2000
100
1.6~4.0
1.6~3.0
634-4146
¥
56,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
07508141
HBA-5122L
0.29~2.16
1200
100
2.3~4.0
2.3~3.5
634-4152
¥
57,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください