ブラシレスモーターを採用しております。
専用電源付属でコストが抑えられます。
用途筐体や照明器具などの組立に。
タッピンねじの締付け等に。
仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付き付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2mトラスコ品番634-4153セット内容専用電源(SKP-32D)全長(mm)195タイプDC消費電力(W)25グリップ径(Φmm)29無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000本体寸法(mm)195付属ビットNo.0 No.1 各1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000出力トルク(N・m)0.05~0.69トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3内容量1台