曜日別特売

プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス

プレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス - ハンマーキャスタープレート式キャスター 低床式重荷重用 固定 ウレタンB車 ステンレス - ハンマーキャスター

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
使用例 : クリーンルーム等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される半導体製造装置等の機器に最適です。
コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。

用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
トラスコ品番338-3268材質本体:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)40取付高H(mm)90取付座(mm)82×89.5取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)65取付ピッチX(mm)63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07508195540SSR-BAU65
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする