ニッペホームプロダクツ
ヘキサコート PS-Kプライマー 下塗り剤
ヘキサコートNO.101を塗る前の下塗り剤。
用途
モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル、水性・油性の旧塗膜面。
成分
合成樹脂(アクリル)、水
色
透明
主な用途
モルタル、スレート、セメント系、砂付ルーフィング、アスファルトシングル
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
約2以上(夏30℃)、約4以上(冬10℃)
乾燥時間
約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
内容量
1缶
注意
※中塗りにヘキサコートNO101、上塗りにヘキサコートトップクリヤーが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
容量(kg)
塗布面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508256
4976124825217
859-9277
0.42
0.5
約2
¥
3,564
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07508265
4976124825224
859-9278
1.27
1.5
約6
¥
8,366
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください