ニッサチェイン
プラスチックチェーン
軽量で鮮やかなチェーンです。
用途
工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。
工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
トラスコ品番
127-2487
材質
本体:ポリエチレン
色
黄
長さ(m)
30
全長(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
6
径(mm)
6
内長P(mm)
23.5
内幅W(mm)
7
内容量
1本(30m)
注意
※プラスチックチェイン・フックは荷重を継続的にかけると伸びて切れる恐れがあります。吊下げ用としてのご利用はオススメできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07508019
PW60-Y
¥
10,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください