曜日別特売

ソーラーパネル

ソーラーパネル - BLUETTI(ブルーティ)

晴天の場合、災害時でも電力を確保することができます。
可視光透過率の高いETFE素材を採用しています。
ETFE素材は他のフッ素樹脂と比べて塗膜厚が厚く、耐熱・耐食などにも長けており、耐久性が求められる工業用部品などにも用いられています。
長く日光に当てても、燃焼や爆発の危険がありません。
豪雨や浸水などには完全防水ではありませんのでご注意ください。
ソーラーパネルの寿命を長持ちさせるため、ご使用時は湿気および雨などで濡れないようにご注意ください。
収納型スタンドを搭載しており、展開するとすぐに使え、面倒な設定などは不要です。
折りたたみ時のコンパクト化を実現したので、収納時も場所を取りません。
約8.14kgと軽量で、女性でも片手で持ち運べます。
折りたたんだソーラパネルを展開し、3つのスタンドを広げるだけですぐに設置することができます。

用途
キャンプなどのアウトドアでの電源確保。
災害時の電源確保。
トラスコ品番686-5650幅(mm)2105高さ(mm)608内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07516620PV200D
54,364
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする