AFF WARE
警告テープ 危険表示 トラテープ
屋内・屋外兼用です。 防水・耐候性があります。
用途
注意喚起・危険表示として
材質
PET
厚さ(mm)
0.16
色
黒/黄
長さ(m)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07518476
AFF-TRA001-S
45
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
07518485
AFF-TRA001-M
80
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください