曜日別特売

ニューフレックス

ニューフレックス - 八興販売

軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。

用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管用。トラスコ品番267-0634材質内外層:ポリウレタン樹脂(ポリエステル糸入り)内径(Φmm)8.5使用圧力(MPa)(20℃時)1.5外径(Φmm)12.5最小曲げ半径(mm)55特性耐圧、耐寒、柔軟内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07511020E-NF-8.5-100
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする