曜日別特売

フレックスシャフト

フレックスシャフト - RIDGID(日本エマソン)

充電式ドリルドライバを動力として使用。
電源不要の為使用環境を選びません。
ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。
本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。
メンテナンス性が向上しました。

用途配管清掃セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません)材質本体:樹脂、ケーブル:鉄内容量1台
注意
※充電式ドリルドライバは含まれません。
※インパクトドライバは使用不可
※AC100Vのドリルは使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像0751515976198チェーンノッカー2種(50mm・100mm)、潤滑油、六角レンチ3mm、アクセサリー収納用バッグ、ワイヤ(8mm×23.1m)628-3331536614273
オープン
349,800
384,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像0751515076193チェーンノッカー2種(38mm・50mm)、潤滑油、六角レンチ3mm、アクセサリー収納用バッグ、ワイヤ(6mm×15.2m)628-3309488562190
オープン
199,800
219,780(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする