ネオギアプロ
ソフトショルダーパッド
あるようでない、左右兼用の新しいショルダーパッドです。
用途
建材、機材、重量物を肩に担ぐ際に最適。
付属品
なし
トラスコ品番
652-6780
材質
表面:強化ナイロン パッド:PEフォーム 滑り止め:シリコン
色
ブラック
サイズ
フリー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07512009
CK-6601
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください