青木製作所
フォークリフト向け LEDラインライト
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。
最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。
高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現
防水・防塵 IP68対応
用途
フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。
立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。
フォークリフトを中心に安全設備として。
仕様
EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7G
トラスコ品番
567-1673
セット内容
六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1
材質
ハウジング:アルミダイキャスト
電圧(V)
DC9~110
消費電力(W)
18
発光色
赤色
保護等級
IP68
動作温度範囲(℃)
-40~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07512429
AMEX-FL01R
¥
46,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください