ティ・バランス ネジ径変換アダプター付

ティ・バランス ネジ径変換アダプター付 - ティカトウティ・バランス ネジ径変換アダプター付 - ティカトウティ・バランス ネジ径変換アダプター付 - ティカトウティ・バランス ネジ径変換アダプター付 - ティカトウティ・バランス ネジ径変換アダプター付 - ティカトウティ・バランス ネジ径変換アダプター付 - ティカトウティ・バランス ネジ径変換アダプター付 - ティカトウ

テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。
本体底面に補強リングが付きました。
タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。
テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。
テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。
油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。

用途テーブルアジャスター・水平出し付属品ネジ変換アダプター付材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)高さ(mm)27ねじ寸法6M内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512691T-BALANCEN-ADPSET-1657-7027可動部×1個・固定部×3個
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512700T-BALANCEN-ADPSET-2657-7028可動部×2個・固定部×2個
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする