横浜油脂工業(Linda)
ニューカビクリーナー
クリーミーな泡がカビに高密着浸透。
有効成分を高濃度配合。
液だれしにくい。
用途
浴室の壁・浴槽まわり・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り
付属品
ふんわり泡専用スプレー
成分
次亜塩素酸ナトリウム
トラスコ品番
667-0047
容量(L)
4.8
容量(kg)
4.5
希釈倍率
原液使用
液性
アルカリ性
香り
原料臭
RoHS指令(10物質対応)
対応
効果
5~10分程度放置
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07512630
MZ39
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください