スタック
ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ
ストロングカーボン繊維は耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。グリップ部分にアース機能付きです。
用途
PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。
トラスコ品番
835-5937
材質
柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維
長さ(mm)
【ブラシ部】300
全長(mm)
445
タイプ
ハンド木柄
毛丈(mm)
50
毛材
ストロングカーボン繊維
毛幅(mm)
6
表面抵抗値(Ω)
10[[の2乗]](Ω・cm)
ブラシ長(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07515141
STAC601
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください