セイコーインスツル
デジタルメトロノームDM51
譜面台やポケットなどに挟んで使えるクリップ付です。
楽器練習のほかウォーキングなどさまざまな用途で活用できます。
用途
パーキンソン病歩行訓練、ウオーキング、トレーニング、楽器練習等
付属品
モニター電池CR2032×1個
材質
プラスチック、電子部品
厚さ(mm)
34
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
縦(mm)
54
横(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07516507
DM51P
522-5519
ピンク
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07516516
DM51L
522-5521
アクアブルー
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07516525
DM51G
522-5518
ミントグリーン
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07516541
DM51S
522-5517
シルバー
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07516550
DM51B
522-5520
ブラック
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください