キャナリー
テーブルキッチンハサミ
食卓で便利なフォーク感覚のハサミです。
ギザ刃付きで滑りにくいです。
二つに分かれて洗浄可能です。
用途
キッチン用
トラスコ品番
853-3772
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂
全長(mm)
175
刃長(mm)
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07512018
TH-175
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください