エフピコ
ニトリルグローブAXiS ブルー
素手感覚に近く、軽い装着感です。
製造時に利用されるエネルギーは木材チップ燃料を利用した、環境にも配慮したニトリル手袋です。
用途
調理、盛り付け用。
軽い清掃作業に。
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
入数(枚)
200
全長(cm)
24
滑り止め効果
なし
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07512438
EB59
623-4662
S
7.7
17
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512447
SUX7
623-3186
SS
7
16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512456
SDPH
623-3189
M
8
19
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07512465
WMEN
623-3178
L
8.9
22
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください