フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)

フィン付圧力調整器(炭酸ガス用) - 日酸TANAKA

二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。
二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます
効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました
本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています
小型ながら大流量でご使用いただけます
ブルドン管式流量計です。

用途
炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。
炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。
仕様排出弁有りトラスコ品番868-8254材質真鍮、C3771型式888使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力(MPa)【1次側】2.2~12.0(炭酸ガス)、2.2~14.0(MAGガス)【2次側】0.2構造二段減圧式接続【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス設定圧力(MPa)【流量計】0.2使用ガス炭酸ガス、MAGガス圧力計(MPa)【入口側・出口側】なし流量計(L/min)5~20バルブなし内容量1台
注意
※サイフォン式容器には使用できません。
※流量計仕様5~20L/min(nor)は周辺温度-10~40℃、炭酸ガスは使用率60%(10分定格)以下、MAGガスは使用率100%の場合です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513865QAN51549
49,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする