曜日別特売

タイルカーペット STCシリーズ

タイルカーペット STCシリーズ - 大島屋タイルカーペット STCシリーズ - 大島屋タイルカーペット STCシリーズ - 大島屋タイルカーペット STCシリーズ - 大島屋タイルカーペット STCシリーズ - 大島屋タイルカーペット STCシリーズ - 大島屋タイルカーペット STCシリーズ - 大島屋タイルカーペット STCシリーズ - 大島屋

制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。
遊び毛防止加工を施しております。
防炎適合品です。
落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。

用途事務所や休憩所、店舗の床材に。その他防炎適合品材質裏面:PVC厚さ(mm)6寸法(cm)50×50内容量1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07510417STC-07658-6135ベージュ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
07510426STC-03658-6140カーキ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510435STC-10658-6129ブラウン
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510451STC-06658-6138ブルー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
07510460STC-08658-6131ローズ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
07510469STC-02658-6128グレー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510478STC-09658-6134ダークグレー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510487STC-05658-6132ブラック
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510496STCS-01658-6130ストライプベージュ
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
07510505STCS-02658-6137ストライプグレー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
07510521STCS-03658-6133ストライプブラウン
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする