ハイパワーミニコベルトサンダー

ハイパワーミニコベルトサンダー - オフィスマインハイパワーミニコベルトサンダー - オフィスマイン

強力モーター採用で重研削に対応します。
黒皮取り作業に威力を発揮します。
平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。
ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。
鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。

用途
ステンレス仕上げ。
鉄骨の黒皮取り。
ダイカストや鋳物の研磨・研削。
付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07513251HMB-ES5200
85,100
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする