Rubis
チタン製ピンセット
885℃の高温でも変質しません。
用途
精密機器の製造・組み立て。
はんだ作業。
材質
チタン(IMI125)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
先端
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07515658
3-TNF
678-4692
10
120
極細型
¥
9,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07515667
7-TNF
678-4690
11
115
鷲型極細型
¥
11,090
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください