曜日別特売

バックパック ATB40(All Take Backpack 40L)

バックパック ATB40(All Take Backpack 40L) - 谷沢製作所バックパック ATB40(All Take Backpack 40L) - 谷沢製作所バックパック ATB40(All Take Backpack 40L) - 谷沢製作所バックパック ATB40(All Take Backpack 40L) - 谷沢製作所バックパック ATB40(All Take Backpack 40L) - 谷沢製作所バックパック ATB40(All Take Backpack 40L) - 谷沢製作所バックパック ATB40(All Take Backpack 40L) - 谷沢製作所

ヘルメット、フルハーネス型墜落制止用器具、作業服、安全靴、ノートパソコンなどを収納できるバックパックです。
ちょうどいいサイズ感のバッグがなかなか見つからず、荷物がかさばってしまう人も多いはずです、「ATB40」はそんな現場のニーズにお応えするために、安全保護具メーカー「タニザワ」が開発した40Lの大容量バックパックです。

用途
ヘルメット、フルハーネス型墜落制止用器具、作業服、安全靴、ノートパソコンなどの収納に。
荷物が多い人、自分の道具を現場に持っていく必要があり、都内の電車移動が多い人におすすめ。
付属品ネームホルダートラスコ品番667-0857材質ポリエステル幅(mm)360ブラック高さ(mm)530奥行(mm)220容量(L)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512420835
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする