曜日別特売

ニトリル手袋極薄手(10枚入)

ニトリル手袋極薄手(10枚入) - トワロンニトリル手袋極薄手(10枚入) - トワロンニトリル手袋極薄手(10枚入) - トワロン
(1件のレビュー)

油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です。
パウダーフリー(粉無し)タイプで衛生的です。
指先感覚が自然で細かな作業に適しています。

用途
精密、弱電部品の取り扱い。
食品加工。
印刷業。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ホワイト入数(枚)10機能耐油、耐摩耗性全長(cm)30左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし内容量1袋(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07514005560-L857-1810L8.221
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
07514021560-M857-1811M7.819.8
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
07514030560-S857-1812S7.718
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 軽作業
株式会社ブッシュサービス業

薄くて、嵌めやすいです。
特に問題無く使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする