ビニスター
ビニールシューズカバー
厚手のビニール製シューズカバーで、破れにくく丈夫です。
靴を履いたまま使用でき、クリーンな環境内への泥やチリの侵入を防ぎます。
用途
食品加工場。
工場見学者用。
外出時の急な雨時の履物カバー。
トラスコ品番
824-5967
材質
塩化ビニール樹脂
色
クリア
幅(cm)
28
適合サイズ(cm)
【靴】43
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07514039
861
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください