ヌメ皮モンキー差し 250mm用

ヌメ皮モンキー差し 250mm用 - コヅチヌメ皮モンキー差し 250mm用 - コヅチヌメ皮モンキー差し 250mm用 - コヅチ

牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。

用途モンキー差し250mm用。トラスコ品番217-6853材質牛ヌメ皮形状ヌメ皮モンキー差し250mm用幅(mm)70ヌメ皮高さ(mm)195ベルト通し幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07510390SR-01
2,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする