キリウス
トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ
AC入力電源の100Vに接続して使用出来ます。
空転式クラッチを採用しています。
用途
筐体や照明器具などの組立。
仮締め作業。
タッピンねじの締付け等。
仕様
ビット受け口:対辺5.0mmHex
付属品
トルク固定リング・カーボンブラシ・ヒューズ、プラスビット 2本(対辺5mm 両頭ビット:2×70)
トラスコ品番
634-4158
全長(mm)
264
タイプ
AC
電源(V)
100
消費電力(W)
45
グリップ径(Φmm)
37
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
強:2000
本体寸法(mm)
264
電源コード(m)
3
付属ビット
No.2 2本
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
2000
出力トルク(N・m)
0.5~1.76
トルク調整
無段階
適合ねじ(mm)小ねじ
2.6~4.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.6~3.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513427
HS-228F
¥
28,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください