ミヤナガ
デルタゴンビットSDS‐プラス(サドルバンド用・有効長50mm)5本入りパック
3枚刃採用により性能がさらにアップしました。
サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。
トラスコ品番
161-8593
適合機種
軽量型ハンマードリル
全長(mm)
166
刃径(Φmm)
3.5
有効長(mm)
50
材質(刃)
超硬チップ
シャンク形状
SDSplus
入数
5本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511790
DLSDS35SBP5
¥
10,180
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください