曜日別特売

ニトリルグローブSF250枚

ニトリルグローブSF250枚 - SARAYA(サラヤ)ニトリルグローブSF250枚 - SARAYA(サラヤ)ニトリルグローブSF250枚 - SARAYA(サラヤ)ニトリルグローブSF250枚 - SARAYA(サラヤ)ニトリルグローブSF250枚 - SARAYA(サラヤ)ニトリルグローブSF250枚 - SARAYA(サラヤ)

250枚入の大容量で、箱の交換頻度も低減します。手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で、指先部分に触れることなく衛生的に取り出せます。

用途個人衛生用品仕様左右兼用材質アクリロニトリル・ブタジエンゴム厚さ(mm)0.05入数(枚)250全長(cm)240粉有無なし食品衛生法適合品内容量1箱(250枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0751007650985578-8920S
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
0751008550986578-7390M
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
0751010150987578-8939L
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
0751011050989578-8941S
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
0751535150990578-7379M
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
0751536050991578-8891L
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする