曜日別特売

セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm

セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。
最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。
ゴムグリップ付です。
四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。

用途自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。トラスコ品番573-8816材質ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール全長(mm)325頭の全長(mm)117頭径(mm)長さ30×幅40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075141883380.14
10,230
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする