S&K(三興製作所)
ハイスラフィングエンドミル アルミ用αニック
アルミ材のラフィング加工に最適です。
1.5Dまでの溝加工が可能です。
用途
被削材:純アルミ、アルミニウム合金、アルミ鋳造品、銅合金用。
トラスコ品番
322-1719
刃数
3
全長(mm)
90
刃長(mm)
30
刃径(Φmm)
10
表面処理
ノンコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513881
ALA10
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください