樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット ボール止水栓オネジ13

樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット ボール止水栓オネジ13 - TBC(タブチ)

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
ワンタッチ接続です。

用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。トラスコ品番324-4051材質青銅RR1/2寸法L(mm)89寸法d(mm)12寸法D(mm)9適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07517381OT13-NSBOR
4,480
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする