TBC(タブチ)
メタルヘッダー4P-P50
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途
4系統用。
給水給湯配管のヘッダー用。
トラスコ品番
324-4052
材質
青銅
ねじ
【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07517399
MMHD-204-P50
¥
8,720
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材