曜日別特売

オープンワゴン

オープンワゴン - YAMAZEN(山善)オープンワゴン - YAMAZEN(山善)オープンワゴン - YAMAZEN(山善)オープンワゴン - YAMAZEN(山善)オープンワゴン - YAMAZEN(山善)オープンワゴン - YAMAZEN(山善)

デスクまわりのA4ファイルなどの収納をサポート。キャスター付で移動もラク。
棚板はスタイリッシュな丸いパンチング加工。

用途書類ラック、オフィス収納などに。会社 オフィス 事務所 書類 整理 デスク周り 収納 シンプル キャスター材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー付2個)奥行(mm)280間口(mm)430内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
段数
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07519149LSDT-2(BK)2ブラック5702段(各段)約6、(全体)約12
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07519158LSDT-3(WH)3ホワイト9353段(各段)約6、(全体)約18
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07519167LSDT-3(BK)3ブラック9353段(各段)約6、(全体)約18
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
07519140LSDT-2(WH)2ホワイト5702段(各段)約6、(全体)約12
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07519140LSDT-2(WH)68994187CPR-50432C(WH)LSDT-2(WH) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 68994187スチールラック キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
4,798
税込5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする