曜日別特売

突っ張り ハンガーラック 収納

突っ張り ハンガーラック 収納 - YAMAZEN(山善)突っ張り ハンガーラック 収納 - YAMAZEN(山善)突っ張り ハンガーラック 収納 - YAMAZEN(山善)突っ張り ハンガーラック 収納 - YAMAZEN(山善)突っ張り ハンガーラック 収納 - YAMAZEN(山善)突っ張り ハンガーラック 収納 - YAMAZEN(山善)突っ張り ハンガーラック 収納 - YAMAZEN(山善)突っ張り ハンガーラック 収納 - YAMAZEN(山善)

工具がいらないワンタッチ固定装置で簡単取り付けできる、つっぱりハンガーラック。
天井までつっぱりでき、スプリング圧縮式でしっかりした安定性。長さ200-280cmで伸縮可能。
6つのフックは360度回転、位置調節可能(1本は下部につけてください)。
天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。
設置奥行は7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)
支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能となります。

用途小物掛け、ラックなどに。ポールハンガー 玄関 キッズ 子供用 コートハンガー 一人暮らし つっぱり 突っ張りラック コンパクト 突っ張り棒 天井 隙間 すき間 収納 バッグ コート 傘かけ 傘掛け材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂質量(kg)1.5耐荷重(kg)(フック1個あたり)5.(全体)30長さ(cm)フック:7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×200-280/140-188組立時間約20-30分ポール径(Φmm)(上部パイプ)25、(下部パイプ)28内容量1本
注意
※畳などの柔らかい床面や強度の弱い天井へは設置ができません。勾配天井は対応できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07519097WJ-401M(MWH)ホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月24日
07519106WJ-401M(MBK)ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする