EMSベルト アブス 腹筋 充電式 10段階強度調節 4種モード

EMSベルト アブス 腹筋 充電式 10段階強度調節 4種モード - アルインコEMSベルト アブス 腹筋 充電式 10段階強度調節 4種モード - アルインコEMSベルト アブス 腹筋 充電式 10段階強度調節 4種モード - アルインコEMSベルト アブス 腹筋 充電式 10段階強度調節 4種モード - アルインコEMSベルト アブス 腹筋 充電式 10段階強度調節 4種モード - アルインコEMSベルト アブス 腹筋 充電式 10段階強度調節 4種モード - アルインコEMSベルト アブス 腹筋 充電式 10段階強度調節 4種モード - アルインコEMSベルト アブス 腹筋 充電式 10段階強度調節 4種モード - アルインコ

筋肉の奥深くにアプローチしながらトレーニング効果をサポート
選べる4種類のモード。10段階強度調節。ジェルパッドなどの消耗品が不要。どこでも使えるコードレス。軽量で装着感を軽減。

用途トレーニングのサポートに。アルインコ ALINCO コードレス EMSマシン 腹筋ベルト フィットネス 電気パッド 健康グッズ 筋肉 お腹 ウエスト トレーニング エクササイズ付属品充電用USBコード質量(g)165消費電力(W)約5(充電時)電源DC 5V 1A(USB)寸法(cm)対応:75~100充電時間約30分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×115×0.6定格時間10分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07518641MCB055
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする