ニッペホームプロダクツ
ハケ洗い液 400ml
「ハケ洗い液」で洗ったあとのハケは、固くならず、しなやかで使いやすくなります。
「ハケ洗い液」の使用量は、ごく少量ですみ「ペイントうすめ液」でハケを洗うより経済的です。
用途
油性塗料(ラッカー系塗料を除く)を使った後のハケ洗いに。
成分
非イオン・陽イオン系界面活性剤、有機溶剤
トラスコ品番
859-8574
容量(L)
0.4
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07514161
4976124500305
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください