曜日別特売

KATOJI 二人乗りベビーカー 2-Seater next専用 カップホルダー

KATOJI 二人乗りベビーカー 2-Seater next専用 カップホルダー - カトージKATOJI 二人乗りベビーカー 2-Seater next専用 カップホルダー - カトージKATOJI 二人乗りベビーカー 2-Seater next専用 カップホルダー - カトージKATOJI 二人乗りベビーカー 2-Seater next専用 カップホルダー - カトージKATOJI 二人乗りベビーカー 2-Seater next専用 カップホルダー - カトージKATOJI 二人乗りベビーカー 2-Seater next専用 カップホルダー - カトージKATOJI 二人乗りベビーカー 2-Seater next専用 カップホルダー - カトージ

ベビーカー 2-Seater next専用カップホルダー
ハンドルの両側に取り付け可能
500mlのペットボトルが入るサイズ(内径5.95cm)

用途ベビーカー 2-Seater next専用のカップホルダーです。 カトージ KATOJI 正規品 ベビーカー ドリンクホルダー カップホルダー ペットボトル 500ml 後付け オプション材質ポリプロピレンブラック質量(g)50耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7×10.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0751851042412
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする