白元
ノンスメル清水香
衣類・布製品の気になるニオイを消臭・除菌します
ウィルス除去も
空間にも使用できます
界面活性剤不使用でスプレーした後にベタつきません
速乾タイプ
用途
汗・体臭・タバコ・料理など布製品について気になるニオイの消臭に
成分
エタノール・両性消臭剤・除菌剤・香料
タイプ
衣類・布製品用
香り
金木犀
使用場所
室内
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※皮・毛皮・人工皮革、和装品には使用しないでください
※絹・レーヨンなど水に弱い繊維、水洗いが不可のもの、防止加工してあるもの、ビーズ、刺繍部分など色落ちの心配があるものは、あらかじめ目立たないところで試してから使用してください
※狭い空間では大量に使用しないで、換気して使用してください
※その他、注意書きをご確認ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
容量(L)
容量(kg)
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511991
01418-0
671-1424
400
0.4
0.445
445
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
07512000
01423-0
671-1425
600
0.6
0.58
580
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください