デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS

デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS - ICOM(アイコム)

小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー
素早く一斉連絡!かんたん操作!
13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。
大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。
過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。

用途
建設・警備に!
自治体の活動に!
レジャー用に
仕様免許・資格要不要:不要付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書トラスコ品番598-1028セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)幅(mm)56高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54出力(mW)(音声)1000アンテナ長:105(mm)距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4内容量1台
注意
※使用には登録申請が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07510715ICDPR7S PLUS
57,800
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする