新富士バーナー
スライドガストーチ
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。
火口が自在に伸びます。
カセットガスより充填可能です。
用途
小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。
トラスコ品番
543-3065
材質
樹脂、ステンレス
色
カーキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×20×210
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513199
KB-411C
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください