アストロプロダクツ
ツールワゴン3段 引出&パネル付
用途
収納
付属品
フック×15、キャスター組立用薄口レンチ
トラスコ品番
618-0125
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
1245
穴径(Φmm)
ドライバーホルダー:10×12個、15×9個、20×6個、30×4個
奥行(mm)
430
間口(mm)
797
段数
3段
パネルサイズ(mm)
W600×H295
キャスター径(Φmm)
70
引出し内寸法(mm)
奥行:361、深さ:63、間口:483
トレー内寸(mm)
W596×D404×H63
最大積載量(kg/台)
20(トレー/引出)、1.5(パネル)
引出し
あり
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07513366
2003000010985
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください