Rapid(ラピッド)
ハンドリベッター RP10
ブラインドリベットが付属したスタンダードなスターターキットです。
用途
部材と母材のリベットでの締結に。
付属品
ノーズピース3種(3.2mm、4.0mm、4.8mm)
トラスコ品番
663-8483
材質
本体:スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
255
リベット径使用範囲(Φmm)
3.2~4.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07510618
5001642
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください