3M(スリーエム)
デュアルロックファスナー SJ-3550
1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。
きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。
ステム数が多いほど固定強度が強いです。
用途
看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。
パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。
OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。
仕様
ステム数:400、推奨組み合わせ:弱(170ステム×250ステム)、中(170ステム×400ステム)、強(250ステム×400ステム)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5.7、(かみ合わせ)5.7
色
黒
長さ(m)
1
粘着剤
VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ
材質(ファスナー)
ポリオレフィン系樹脂
内容量
1巻
注意
※ステム数:25.4mm角あたりのステム数です。
※400ステム製品が必ず必要です。400ステム製品と組み合わせて使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07515238
SJ3551CF 25X1 1P
630-8235
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
07515247
SJ3552CF 25X1 1P
630-8256
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください