セキスイシリコーン

セキスイシリコーン - 積水フーラーセキスイシリコーン - 積水フーラー

防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。
耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。
JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。

用途
浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。
建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。
室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。
絶縁シール、ケーブルの端末処理。
セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。
容量(mL)333主成分シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量333gRoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、耐水、耐候、耐久、耐薬品、耐熱、耐寒、絶縁内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512639SSBOW-333146-8627オフホワイト
1,298
729
802(税込)
当日出荷
07512648SJS-CR3337-2541クリーム
1,298
729
802(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする