NS(日進工具)
テーパーネックボールエンドミル MRBTN230
首下部をテーパーにし、工具剛性を高めています。
従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることができます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼。
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径d(Φmm)
4
首角θ
30´
全13種類を絞り込む
全長(mm)
50
60
70
刃長(mm)
選択してください
0.6
0.8
1
1.5
2
ボール半径R(mm)
選択してください
R0.3
R0.4
R0.5
R0.75
R1
内容量
1個
1本
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径R(mm)
有効長L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511230
MRBTN230 R0.3X30X8
1個
697-5763
50
0.6
R0.3
8
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511239
MRBTN230 R0.4X30X12
1個
697-5861
60
0.8
R0.4
12
¥
8,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511248
MRBTN230 R0.4X30X8
1個
697-5879
50
0.8
R0.4
8
¥
7,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511257
MRBTN230 R0.5X30X10
1個
697-6115
60
1
R0.5
10
¥
6,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511266
MRBTN230 R0.5X30X20
1個
697-6131
70
1
R0.5
20
¥
8,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511275
MRBTN230 R0.5X30X25
1個
697-6140
70
1
R0.5
25
¥
8,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511291
MRBTN230 R0.75X30X10
1個
697-6433
60
1.5
R0.75
10
¥
6,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511300
MRBTN230 R0.75X30X15
1個
697-6441
60
1.5
R0.75
15
¥
7,600
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511309
MRBTN230 R0.75X30X30
1個
697-6450
70
1.5
R0.75
30
¥
10,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511318
MRBTN230 R1X30X12
1本
697-6930
60
2
R1
12
¥
6,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511327
MRBTN230 R1X30X16
1本
697-6948
60
2
R1
16
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511345
MRBTN230 R1X30X30
1個
697-6964
70
2
R1
30
¥
9,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07511336
MRBTN230 R1X30X20
1個
697-6956
60
2
R1
20
¥
7,600
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください