曜日別特売

テーパーライナー

テーパーライナー - HI-LEADテーパーライナー - HI-LEADテーパーライナー - HI-LEADテーパーライナー - HI-LEADテーパーライナー - HI-LEADテーパーライナー - HI-LEADテーパーライナー - HI-LEADテーパーライナー - HI-LEAD

鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。

用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。セット内容2セット材質鉄(SS)内容量1袋(2枚)
注意
※製品画像では拭き取られていますが、錆止め防止に油が塗られています。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
先端厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07512980TPL-50X100-6X2-STEEL-2623-15331005062
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
07512989TPL-50X100-6X3-STEEL-2623-15381005063
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07512998TPL-50X100-9X2-STEEL-2623-15391005092
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07513007TPL-50X100-9X3-STEEL-2623-15361005093
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07513016TPL-75X150-9X3-STEEL-2623-15351507593
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07513025TPL-75X150-12X3-STEEL-2623-153715075123
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07513041TPL-75X150-12X6-STEEL-2623-153415075126
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07513050TPL-50X100-6X1-STEEL-2623-15401005061
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする